Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement7.7500 po
- Code de taille de raccord8
- Bride Diamètre5.4500 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu3.2500 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.0600 po
- Diamètre extérieur5.4500 po
Détails
- Code de type de bride de moyeuSC
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144365422
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieS-Flex
- CUP_NON685144365422