Motion
9SC44
Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 9, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02056703
N° MFR9SC44
Prix262.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 9, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02056703
N° MFR9SC44
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
Prix262.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    10.3800 po
  • Code de taille de raccord
    9
  • Distance entre les arbres
    4.38 po
  • Bride Diamètre  
    6.3500 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3.6300 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0600 po
  • Diamètre extérieur
    6.3500 po

Détails

  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144365507
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    D-Flex®
  • Capacité de couple
    7200 po
  • CUP_NON
    685144365507

Aperçu

Description du fabricant
9SC44-SPCR FLNG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer