Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Longueur totale de l’accouplement7.8200 po
- Code de taille de raccordL276
- Diamètre de l’extrémité du moyeu5 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.1200 po
- Diamètre extérieur6.1800 po
- Poids16.38 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFonte
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.1800 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- Capacité de couple12500 po
- CUP_NON685144126047