Motion
02-170182
VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION PRV12-12S-A12T-30
N° D’ARTICLE MI02057004
N° MFR02-170182
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION PRV12-12S-A12T-30
N° D’ARTICLE MI02057004
N° MFR02-170182
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.87 po
  • Longueur totale
    3.50 po
  • Largeur totale
    2.00 po
  • Taille du port
    19.05 mm

Détails

  • Action
    Réversible
  • Actionnement
    Pilote
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-12-3
  • Pression réglée en usine
    113.5 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Vanne de réduction de pression
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-170182
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    114 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Pression de service minimale
    17 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Couple de la vanne dans la cavité
    81-95 Nm

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION PRV12-12S-A12T-30
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal