Motion
LF2500TAB-2.63IN SS-BROCHES

REXNORD INC
LF2500TAB-2.63IN SS-PINS

10156542 / LF2500TAB-2.63IN Broches SS
N° D’ARTICLE MI02057182
N° MFRLF2500TAB-2.63IN SS-PINS
Prix101.04 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF2500TAB-2.63IN SS-PINS

10156542 / LF2500TAB-2.63IN Broches SS
N° D’ARTICLE MI02057182
N° MFRLF2500TAB-2.63IN SS-PINS
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
Prix101.04 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    2.6300 po
  • Chaîne Pas  
    3.0000 po
  • Épaisseur du vol
    1.4000 po
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Matériau de la chaîne
    Havane à faible friction
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Matériel de vol
    LF
  • Numéro CUP du fabricant
    782934904905
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    698210835774

Aperçu

Description du fabricant
BROCHES SS LF2500
  • LF2500 Chaîne à dessus de table avec goupilles en acier inoxydable moulées dans un matériau havane à faible friction