Motion
LRT556035
Anneau intérieur - Alésage de 55 mm, D.E. de 62 mm
N° D’ARTICLE MI02057213
N° MFRLRT556035
Prix49.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 55 mm, D.E. de 62 mm
N° D’ARTICLE MI02057213
N° MFRLRT556035
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
Prix49.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    64100 N
  • Description longue
    Le LRT556035 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur totale de 35 mm et un poids de 0.26 lb, adaptée aux machines nécessitant un fonctionnement fiable du roulement à aiguilles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT556035
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    151000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT556035 AIGUILLES BRG

Vous pourriez également aimer