Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145TC
- Dimension C de la longueur totale13.29 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids49 lb
Détails
- Détails supplémentairesComprend tous les avantages de nos moteurs de service de lavage « sans peinture » de série. Spécialement conçu et construit pour être utilisé sur les variateurs de vitesse réglables. Pour les applications à vitesse réglable ne nécessitant pas un couple complet à vitesse nulle. Non adaptable au codeur. 1.00 Facteur de service. Isolation de classe « H ». 2700 Vitesse constante de tr/min en HP. Comprend l’isolation de phase et les thermostats.
- Ampères à tension5.8 A @ 230 V; 2.9 A @ 460 V
- DemandesConvoyeurs, pompes et autres équipements dans les environnements de transformation des aliments et les environnements difficiles où les moteurs sont régulièrement lavés.
- Régime de base1750 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu, service de lavage
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.90 A
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationH
- Cote IP55
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur (sans peinture)
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Normes respectéesUR, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON781568301135
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Comprend tous les avantages de nos moteurs de service de lavage « sans peinture » de série
- Spécialement conçu et construit pour être utilisé sur les variateurs de fréquence
- Conforme à la norme NEMA MG 1, partie 31
- Efficacité standard
- Applications : Convoyeurs, pompes et autres équipements de transformation des aliments et autres environnements difficiles où les moteurs sont « lavés » régulièrement. Pour les applications à vitesse réglable ne nécessitant pas un couple complet à vitesse nulle
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure