Motion
IDCSWDM3554
Moteur de service de l’onduleur à lavage (non peint) - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1770 tr/min, face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI02057482
N° MFRIDCSWDM3554
Prix3,229.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service de l’onduleur à lavage (non peint) - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1770 tr/min, face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI02057482
N° MFRIDCSWDM3554

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,229.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    14.12 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    52 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Comprend tous les avantages de nos moteurs de service de lavage « sans peinture » de série. Spécialement conçu et construit pour être utilisé sur les variateurs de vitesse réglables. Pour les applications à vitesse réglable ne nécessitant pas un couple complet à vitesse nulle. Non adaptable au codeur. 1.00 Facteur de service. Isolation de classe « H ». 2700 Vitesse constante de tr/min en HP. Comprend l’isolation de phase et les thermostats.
  • Ampères à tension
    4.2 A @ 230 V; 2.1 A @ 460 V
  • Demandes
    Convoyeurs, pompes et autres équipements dans les environnements de transformation des aliments et les environnements difficiles où les moteurs sont régulièrement lavés.
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur (sans peinture)
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568300930
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR F/L IDCSWDM3554 SPCL
  • Comprend tous les avantages de nos moteurs de service de lavage « sans peinture » de série
  • Spécialement conçu et construit pour être utilisé sur les variateurs de fréquence
  • Conforme à la norme NEMA MG 1, partie 31
  • Efficacité standard
  • Applications : Convoyeurs, pompes et autres équipements de transformation des aliments et autres environnements difficiles où les moteurs sont « lavés » régulièrement. Pour les applications à vitesse réglable ne nécessitant pas un couple complet à vitesse nulle