Motion
F-450 0,875 PLAT SPCL MONTAGE PILOTE

NEXEN GROUP
F-450 .875 PILOT MOUNT SPCL FLATNE

Embrayage à friction - 0.8750 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI02058806
N° MFRF-450 .875 PILOT MOUNT SPCL FLATNE
Prix1,344.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
F-450 .875 PILOT MOUNT SPCL FLATNE

Embrayage à friction - 0.8750 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI02058806
N° MFRF-450 .875 PILOT MOUNT SPCL FLATNE
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
Votre prix1,344.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    10.70 hp
  • Inertie du variateur
    4.79 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.30 hp
  • Taille minimale du pignon
    25/48T, 35/32T, 40/25T, 50/21T
  • Diamètre total
    4.56 po
  • Longueur totale
    4.75 po
  • Diamètre du pilote
    2.5000 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    9.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Embrayage léger refroidi par air pour les applications de contrôle de tension à plage étroite. Interface de friction de précision pour réduire les pulsations de couple à des régimes différentiels bas. Peut être configuré comme un frein d'embrayage avec disque et étrier répertoriés sous les accessoires.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    345 hphr
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    0.695 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.266 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Vert
  • Zone efficace face à l'embrayage
    11.93 po2
  • Type de face d'embrayage
    Faible coefficient
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    30000 pi-lb
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.049
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Tension
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Capacité de couple dynamique maximale
    71 po
  • Modèle
    F-450
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 1/4–20 boulons à 90° sur un cercle de 3.000 po
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    4.79 lb/po2
  • CUP_NON
    662284251433

Aperçu

Description du fabricant
802862 F450 .875 LEMPL. PRÉC. ÉLEVÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon