Motion
32006XJP5
Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de cône de 17 mm, largeur de coupelle de 13 mm
N° D’ARTICLE MI02059171
N° MFR32006XJP5
Prix233.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de cône de 17 mm, largeur de coupelle de 13 mm
N° D’ARTICLE MI02059171
N° MFR32006XJP5

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix233.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur du cône
    17 mm
  • Gobelet Largeur  
    13 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Hauteur totale
    17 mm
  • Longueur totale
    55 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    P5 ISO classe 5
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux coniques métriques haute capacité NSK 32006XJP5
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 320
  • Capacité de charge dynamique
    36000 N
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Code d’harmonisation
    8482200040
  • Numéro CUP du fabricant
    029176087516
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    H
  • Normes respectées
    ISO 355
  • CUP_NON
    029176087516

Aperçu

Description du fabricant
32006 XJ P5 BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés