Motion
16006
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 55 mm, largeur 9 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02059516
N° MFR16006
Prix54.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 55 mm, largeur 9 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02059516
N° MFR16006

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    16006 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 16006 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 30mm alésages avec conception ouverte, 55mm DE et 9mm largeur pour les applications générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16006
  • Numéro CUP du fabricant
    029176059414
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176059414

Aperçu

Description du fabricant
16006 BRG