Motion
BB1-3039

SKF
BB1-3039

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 47 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02060004
N° MFRBB1-3039
Prix1,571.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BB1-3039

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 47 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02060004
N° MFRBB1-3039
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
Votre prix1,571.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    47 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    47 mm
  • Cote de précision
    Spécifique au fabricant
  • Poids
    15.72 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    BB1-3039 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 100 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 215 mm et une largeur globale de 47 mm pour une utilisation radiale.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BB1-3039
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge statique radiale
    31460 lbf
  • Série
    BB1
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577739827

Aperçu

Description du fabricant
BB1-3039 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde