Motion
T75486
Roulements de guidage de mât et rouleaux de chariot
N° D’ARTICLE MI02060030
N° MFRT75486
Prix373.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements de guidage de mât et rouleaux de chariot
N° D’ARTICLE MI02060030
N° MFRT75486
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
Prix373.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6700 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.787 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.0500 po
  • Largeur totale
    18 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Largeur du rouleau
    0.7090 po
  • Poids
    0.59 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    637400055110
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Arrondi
  • Type de produit
    Roulements de guidage de mât
  • Types de produits
    Roulement de rouleau de guide de mât
  • Type de roulement
    Suiveur de rouleaux RBC spécial
  • CUP_NON
    637400055110

Aperçu

Description du fabricant
T75486 BRG