Motion
3MM9308WI DUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9308WI DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 40 mm diamètre d’alésage, 62 mm diamètre extérieur 12 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02061395
N° MFR3MM9308WI DUL
Prix1,783.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9308WI DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 40 mm diamètre d’alésage, 62 mm diamètre extérieur 12 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02061395
N° MFR3MM9308WI DUL
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
Prix1,783.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MM9308 WI DUL XTRA PREC BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796222953
  • Rpm max.
    20200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1930 lbf
  • Série
    3MM9300WI
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    ABMA
  • CUP_NON
    087796222953

Aperçu

Description du fabricant
3MM9308 WI DUL XTRA PREC BRG

Vous pourriez également aimer