Motion
ZEF221582 2 15/16 ROULEAU À BRIDE BRG

REXNORD INC
ZEF221582 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-15/16 po d’alésage, montage sur bride 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02062123
N° MFRZEF221582 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
Prix1,855.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZEF221582 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-15/16 po d’alésage, montage sur bride 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02062123
N° MFRZEF221582 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Votre prix1,855.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Poids
    27.2 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    698210895143
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210895143

Aperçu

Description du fabricant
ZEF221582 E BLOC DE BRIDE AVEC E BRG