Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Hauteur totale2.5000 po
- Largeur totale2.5000 po
- Taille du port3/8 NPT
- Force de traction à 100 lb/po231 lb
- Force de poussée à 100 lb/po2314 lb
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle 7/16-20
- Taille de la tige0.6250 po
- Accident vasculaire cérébral3.000 po
Détails
- Détails supplémentairesLes cylindres de biellette de liaison de service moyen de la série NCA1 sont interchangeables selon la norme NFPA, ont un ensemble de tige de piston sertie, sont prélubrifiés et disponibles en 11 styles de montage. Les diamètres de forage varient de 1.5 à 4 pouces. La gamme élargie de cylindres de service moyen NCA1 offre des diamètres d’alésage allant de 5 à 8 pouces et est livrée de série avec un coussin d’air réglable.
- Joint flottant du coupleur d'alignementNJ-07
- Changement automatiqueStandard
- Montage sur manille amovible Mp2NCA1-D200
- Montage à épaulement fixe Mp1NCA1-X200
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin aux deux extrémités
- Assemblage de la soupape de coussinageNC1A150-10-124
- Type de cylindreNFPA
- Montage à œillet - MP4 (plain)NCA1-C200
- Montage à bride - MF1/MF2NCA1-F200
- Fixations au pied - MS1NCA1-L200
- Fixations au pied - MS2NCA1-S200
- Contre-écrouJM-045
- Position de verrouillageSans verrous
- Style de lubrificationSans lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Pression de fonctionnement minimale8 psi
- Type de montageVolet arrière (détachable), MP2
- Nombre de commutateurs2
- Plage de pression de fonctionnement8 à 250 psi
- Plage de température de fonctionnement40 à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Goupille de pivotNCDP-150 avec goupilles fendues, NCA1-150 avec bagues de retenue
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Manille de tigeNY-150
- Œillet de tigeNI-150
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- Trousse de jointNC1A200PS
- SérieNCA1
- Normes respectéesANSI (NFPA) T3.6.7 R2-1996
- Écrou de bielletteNCA200-13-Q6309
Aperçu
Description du fabricant
NCA1D200-0300 CYLINDRE
- Capacité de coussin améliorée - La conception du joint de coussin « flottant » élimine le « rebondissement » de la tige de piston en raison de la pression de fissuration au début de la course
- Conception compacte et légère : les couvercles carrés sont fabriqués en aluminium moulé sous pression et offrent un produit plus léger et à moindre coût
- Absorption accrue de l’énergie cinétique : l’absorption de l’énergie cinétique a été augmentée de près de 30 % grâce à l’augmentation du volume du coussin et à l’utilisation d’un nouveau coussin d’étanchéité
- La conception à passage intégral permet une meilleure rupture du piston
- Gamme complète de configurations de montage interchangeables NFPA : les dimensions de montage sont conformes à la norme ANSI (NFPA) T3.6.7 R2-1996, Systèmes et produits d’alimentation produit, Cylindres industriels à tête carrée, Dimensions de montage
- Avec interrupteur automatique (compris dans un piston magnétique)
- Amorti
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité