Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6.68 po
- Taille du port2 NPT
- Poids1.98 lb
Détails
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- ECCNEAR99
- Direction du débit3-Way
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Style de poignéePoignée à levier
- Code d’harmonisation8481803070
- Numéro CUP du fabricant649848009341
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 1000 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriquePTFE/Viton®
- Matériau du siègePTFE
- SérieVYS
- CUP_NON649848009341
Aperçu
- Le robinet à bille utilitaire à trois voies de la série VYSA a un orifice en « L » (inverseur) de conception 90deg et comprend un corps et des embouts en fonte de placement, une garniture en acier inoxydable, des sièges RTFE, une tige antidéflagration et des raccords d’extrémité NPT.
- Le bloc de montage ISO 5211 facilite l’automatisation! Voir nos séries DynaMatic EYSA et PYSA pour les assemblages.
- Ne convient pas aux applications de vapeur.