Motion
02-183886
PRV1-10-C-6T-24/ RÉDUCTION DE LA CARTOUCHE
N° D’ARTICLE MI02062764
N° MFR02-183886
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PRV1-10-C-6T-24/ RÉDUCTION DE LA CARTOUCHE
N° D’ARTICLE MI02062764
N° MFR02-183886
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.27 po
  • Longueur totale
    2.97 po
  • Largeur totale
    1.97 po
  • Taille du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Type d’ajustement
    Capuchon
  • Cavité
    C-10-3
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Pression réglée en usine
    97.5 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-183886
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    15 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    165 bars
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Pression de service minimale
    30 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
PRV1-10-C-6T-24/ RÉDUCTION DE LA CARTOUCHE
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal