Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Pas diamétral8
- Largeur de la face1.5000 po
- Largeur totale de l’engrenage2.3800 po
- Diamètre du moyeu1.56 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur2-1/4 po
- Largeur totale2.38 po
- Diamètre du pas2.0000 po
- Angle de pression20 °
- Taille de la vis de fixation5/16-18
- Poids1.34 lb
Détails
- Type d’alésageTerminé
- Construction de l’engrenageSimple
- Type d’engrenageEngrenage à émerillon
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant46191
- MatérielAcier
- Nombre de dents16
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Emplacement de la vis de fixation90 °vers la rainure de clavette
- CUP_NON781711461914