Motion
6313 M/C3

SKF
6313 M/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 65 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02063079
N° MFR6313 M/C3
Prix1,963.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6313 M/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 65 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02063079
N° MFR6313 M/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,963.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    33 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    5.59 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6313 M C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à gorge profonde 6313 M/C3 a un diamètre d’alésage de 65 mm, un trou droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 33 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6313 M/C3
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21919 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13489 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577099754

Aperçu

Description du fabricant
6313 M C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3