Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Hauteur totale3.3125 po
- Longueur totale3.7031 po
- Poids0.59 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796218666
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- SérieKTB
- CUP_NON087796218666