Motion
V10-1S4S-1D-20

VICKERS BY DANFOSS
V10-1S4S-1D-20

Pompe à palettes hydrauliques 382071-4 -
N° D’ARTICLE MI02063424
N° MFRV10-1S4S-1D-20
Prix1,316.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
V10-1S4S-1D-20

Pompe à palettes hydrauliques 382071-4 -
N° D’ARTICLE MI02063424
N° MFRV10-1S4S-1D-20
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
Prix1,316.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    5/16–12 po
  • Taille du port de sortie
    3/4–16 po

Détails

  • Déplacement
    214.8 cm3/r
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F, 150 °F
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Débit maximum
    10.9 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Type de montage
    Bride
  • Orientation du port
    90° dans le sens horaire
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    V10
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de pompe à palettes
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
POMPE V10-1S4S-1D20 VANE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté