Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire0.25 °
- Diamètre extérieur du raccord12-3/4 po, 13 po, 13.62 po, 15.56 po
- Taille du raccord454 po
- Code de taille de raccord454
- Poids7.00 lb
Détails
- Type de composantEnsemble de disque à couple élevé
- Type de couplageAccouplement de disque
- Matériau du disqueAcier inoxydable
- Forme du disqueFestonné
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant454 KD HTDP
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384136821
- Rpm max.7200 tr/min
- Nombre de trous de boulons8
- Type de produitPaquets de disques d’accouplement de disque
- SérieKD04, KD11, KD20, KD21, KD22, KD41, KD41T, KD42, KD42S, KD42T
- StyleKD11, 20, 21, 22, 04, 41, 42
- Capacité de couple255000 po
- Couple nominal (po-lb)255000
- CUP_NON662384136821
Aperçu
- Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif.