Motion
02-161311
Commandes modulaires (Eaton) Électrovanne à visser - Pilote ; Actionnement par solvant, débit maximal de 30 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI02064888
N° MFR02-161311
Prix130.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commandes modulaires (Eaton) Électrovanne à visser - Pilote ; Actionnement par solvant, débit maximal de 30 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI02064888
N° MFR02-161311

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix130.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    120.8 mm
  • Largeur totale
    38.9 mm

Détails

  • Actionnement
    Pilote;solénoïde
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-161311
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de façons
    2
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE SOLÉNOÏDE SV3-12-0-0-00