Motion
MUCFT205-16NP

AMI BEARINGS INC
MUCFT205-16NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI02065198
N° MFRMUCFT205-16NP
Prix198.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFT205-16NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI02065198
N° MFRMUCFT205-16NP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix198.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8906 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Finition/revêtement
    Revêtement de nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC205-16
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    MUCFT200NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250195497

Aperçu

Description du fabricant
MUCFT205-16NP 1 2-BOLT FLG