Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56Z
- Dimension C de la longueur totale10.06 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids29 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1140 tr/min
- Mot-clé de description0.33 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.8-1.8/0.90 A
- Efficacité de la pleine charge72 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856042002
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- CUP_NON722856042002
- Schéma de câblage
Aperçu
- Remplace les roulements à billes GE 5K36PN294S