Motion
N5966-12T  1-1/2IN S POM

REXNORD INC
N5966-12T 1-1/2IN S POM

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 12 dents, 1-1/2 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI02065818
N° MFRN5966-12T 1-1/2IN S POM
Prix66.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
N5966-12T 1-1/2IN S POM

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 12 dents, 1-1/2 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI02065818
N° MFRN5966-12T 1-1/2IN S POM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    38.1 mm
  • Diamètre extérieur
    150.24 mm
  • Pas
    150.4 mm
  • Pas Diamètre  
    5.9200 po
  • Largeur de la dent
    14.4 mm
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon moulé non fendu
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    12
  • Matériau du pignon
    Acétal
  • Type de pignon
    Pignon moulé non fendu
  • CUP_NON
    698210856816

Aperçu

Description du fabricant
114-857-1 N5966-12T 1-1/2 SQ
  • Pignon moulé sans fente série 5966 avec 12 dents et un diamètre carré de 1-1/2 po, prêt pour l’arbre, moulé en acétal