Motion
NCRB1FW20-90S

SMC CORP OF AMERICA
NCRB1FW20-90S

Actionneur rotatif – arbre double, montage sur bride, angle de rotation de 90 °, diamètre d’alésage de 20 mm, taille de corps de 20
N° D’ARTICLE MI02065872
N° MFRNCRB1FW20-90S
Prix123.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCRB1FW20-90S

Actionneur rotatif – arbre double, montage sur bride, angle de rotation de 90 °, diamètre d’alésage de 20 mm, taille de corps de 20
N° D’ARTICLE MI02065872
N° MFRNCRB1FW20-90S
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
Prix123.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Hauteur totale
    2.32 po
  • Largeur totale
    1.65 po

Détails

  • Type d’actionneur
    Une seule aube rotative
  • Angle de rotation
    90 °
  • Type de coussin
    Aucun
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    +20 à +100 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F
  • Pression d’épreuve
    +153 psi
  • Plage de vitesse de rotation
    0.03 à 0.3 s/90°
  • Type d’arbre
    Double arbre
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
NCRB1FW20-90S ACTIONNEUR ROTATIF
  • Léger et compact
  • Fiabilité élevée et longue durée de vie
  • Montable avec interrupteur automatique
  • 2 variations de portage (haut et latéral)
  • Arbre supporté par roulement à billes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté