Motion
UCS211-203LD1NR

NTN
UCS211-203LD1NR

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre 2-3/16 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 2.1890 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02066808
N° MFRUCS211-203LD1NR
Prix133.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCS211-203LD1NR

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre 2-3/16 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 2.1890 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02066808
N° MFRUCS211-203LD1NR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix133.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Rayon du filet
    0.0787 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.1890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9843 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    2.1890 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    5/16-24 UNF
  • Poids
    2.293 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359228243
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    2850 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9779 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6564 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359228243

Aperçu

Description du fabricant
UCS211-203LD1NR BRG