Spécifications
Détails
- Un portSAE 20
- Port BSAE 20
- Orifice de drainage externeSAE 8
- MatérielAluminium
- Port PSAE 20
- Cavités de secours1
- Stations1
- Port TSAE 24
- Espacement de la vanne5 po
Aperçu
- Construction en aluminium billetté
- Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
- Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2) pour collecteur de circuit parallèle à débit standard ou C-16-2 pour collecteur de circuit parallèle à haut débit
- Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite