Motion
P112-8MGT-30

GATES RUBBER CO
P112-8MGT-30

Pignon à courroie P1128MGT30 - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie 30 mm, 112 dents, boîtier de verrouillage conique, 2517
N° D’ARTICLE MI02066990
N° MFRP112-8MGT-30
Prix370.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P112-8MGT-30

Pignon à courroie P1128MGT30 - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie 30 mm, 112 dents, boîtier de verrouillage conique, 2517
N° D’ARTICLE MI02066990
N° MFRP112-8MGT-30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix370.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 2-11/16 po
  • Diamètre du pas
    11.229 po
  • Poids
    25.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Numéro CUP du fabricant
    072053459012
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    112
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053459012

Aperçu

Description du fabricant
P112-8MGT-30-2517 TL SPKT
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, ce qui permet à la charge d’être plus près du roulement
  • Fabriqué avec précision et équilibré statique
  • Bague de verrouillage conique requise
  • Pas : 8 mm
  • À utiliser avec les courroies PowerGrip® GT®3 et PowerGrip® GT®2