Motion
P36-5MGT-15

GATES RUBBER CO
P36-5MGT-15

Pignon à courroie PowerGrip® GT2® 7709-1036 - GT2, pas de 5 mm, largeur de courroie de 15 mm, 36 dents, matériau brut, 1108
N° D’ARTICLE MI02067020
N° MFRP36-5MGT-15
Prix124.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P36-5MGT-15

Pignon à courroie PowerGrip® GT2® 7709-1036 - GT2, pas de 5 mm, largeur de courroie de 15 mm, 36 dents, matériau brut, 1108
N° D’ARTICLE MI02067020
N° MFRP36-5MGT-15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix124.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 1-1/8 po
  • Diamètre du pas
    2.256 po
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Série de coussinets
    1108
  • Numéro CUP du fabricant
    072053461992
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    36
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053461992

Aperçu

Description du fabricant
P36-5MGT-15 1108 TL SPKT
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement de pression positif sur l’arbre
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, ce qui permet à la charge d’être plus près du roulement
  • Fabriqué avec précision et équilibré statique
  • Bague de verrouillage conique requise
  • Pas : 14 mm
  • À utiliser avec les courroies PowerGrip® GT3® et PowerGrip® GT2®
  • Fabricant : Portes