Motion
P38-5MGT-25

GATES RUBBER CO
P38-5MGT-25

Pignon de courroie P385MGT25 – GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 5 mm, largeur de courroie 25 mm, 38 dents, boîtier de verrouillage conique, 1108
N° D’ARTICLE MI02067036
N° MFRP38-5MGT-25
Prix109.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P38-5MGT-25

Pignon de courroie P385MGT25 – GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 5 mm, largeur de courroie 25 mm, 38 dents, boîtier de verrouillage conique, 1108
N° D’ARTICLE MI02067036
N° MFRP38-5MGT-25
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
Votre prix109.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 1-1/8 po
  • Diamètre du pas
    2.381 po
  • Poids
    0.72 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT, GT2, Chaîne Poly
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1108
  • Numéro CUP du fabricant
    072053462142
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    38
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053462142

Aperçu

Description du fabricant
P38-5MGT-25-1108 TL SPKT