Motion
P56-5MGT-25

GATES RUBBER CO
P56-5MGT-25

Pignon de courroie P565MGT25 – GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 5 mm, largeur de courroie 25 mm, 56 dents, boîtier de verrouillage conique, 1610
N° D’ARTICLE MI02067041
N° MFRP56-5MGT-25
Prix139.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P56-5MGT-25

Pignon de courroie P565MGT25 – GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 5 mm, largeur de courroie 25 mm, 56 dents, boîtier de verrouillage conique, 1610
N° D’ARTICLE MI02067041
N° MFRP56-5MGT-25

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix139.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 1-11/16 po
  • Diamètre du pas
    3.509 po
  • Poids
    1.77 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT, GT2, Chaîne Poly
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1610
  • Numéro CUP du fabricant
    072053462197
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    56
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053462197

Aperçu

Description du fabricant
P56-5MGT-25-1610 TL SPKT