Motion
P29-14MGT-115-MPB

GATES RUBBER CO
P29-14MGT-115-MPB

Pignon à courroie P2914MGT115MPB - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie 115 mm, 29 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI02067085
N° MFRP29-14MGT-115-MPB
Prix952.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P29-14MGT-115-MPB

Pignon à courroie P2914MGT115MPB - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie 115 mm, 29 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI02067085
N° MFRP29-14MGT-115-MPB
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
Prix952.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 à 2-11/16 po
  • Diamètre du pas
    5.088 po
  • Poids
    19.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro CUP du fabricant
    072053459401
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    29
  • CUP_NON
    072053459401

Aperçu

Description du fabricant
P29-14MGT-115-MPB TL SPKT