Motion
P36-14MGT-170-MPB

GATES RUBBER CO
P36-14MGT-170-MPB

Pignon à courroie P3614MGT170MPB - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie 170 mm, 36 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI02067155
N° MFRP36-14MGT-170-MPB
Prix1,195.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P36-14MGT-170-MPB

Pignon à courroie P3614MGT170MPB - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie 170 mm, 36 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI02067155
N° MFRP36-14MGT-170-MPB
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
Prix1,195.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    170 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 à 3-3/8 po
  • Diamètre du pas
    6.316 po
  • Poids
    44.70 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro CUP du fabricant
    072053460063
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    36
  • CUP_NON
    072053460063

Aperçu

Description du fabricant
P36-14MGT-170-MPB TL SPKT