Motion
P90-14MGT-170

GATES RUBBER CO
P90-14MGT-170

Pignon à courroie PowerGrip® GT2® 7711-7090 - GT2, 90 dents, matériel brut, 4545
N° D’ARTICLE MI02067167
N° MFRP90-14MGT-170
Prix2,422.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P90-14MGT-170

Pignon à courroie PowerGrip® GT2® 7711-7090 - GT2, 90 dents, matériel brut, 4545
N° D’ARTICLE MI02067167
N° MFRP90-14MGT-170
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
Prix2,422.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 à 4-15/16 po
  • Poids
    145.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Série de coussinets
    4545
  • Numéro CUP du fabricant
    072053460186
  • Nombre de Dents  
    90
  • CUP_NON
    072053460186

Aperçu

Description du fabricant
P90-14MGT-170-4545 TL SPKT
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement de pression positif sur l’arbre
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, ce qui permet à la charge d’être plus près du roulement
  • Fabriqué avec précision et équilibré statique
  • Bague de verrouillage conique requise
  • Pas : 14 mm
  • À utiliser avec les courroies PowerGrip® GT3® et PowerGrip® GT2®
  • Fabricant : Portes