Motion
FU216N

LINK-BELT
FU216N

Unité de roulement à billes rond à trois boulons - Alésage de 2,5 cm, 3-Bolt ronds, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI02067198
N° MFRFU216N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FU216N

Unité de roulement à billes rond à trois boulons - Alésage de 2,5 cm, 3-Bolt ronds, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI02067198
N° MFRFU216N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.0000 po
  • Espacement des trous de boulon
    3 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur de l’alésage
    1-23/64 po
  • Largeur du boîtier
    27/64 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-7/32 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po
  • Poids
    0.9 lb

Détails

  • Numéro de palier
    U216NL
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    9600 tr/min
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Série
    FU
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327032302

Aperçu

Description du fabricant
FU216N FLANG NOIR F-U216N
  • Roulement à billes monté de 1 po, Qualité standard, Bloc de bride 3-Bolt en fer à test élevé, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Non relubrifiable