Motion
32934

SKF
32934

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 230 mm, largeur de cône de 38 mm, largeur de coupelle de 30 mm
N° D’ARTICLE MI02067485
N° MFR32934
Prix2,214.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32934

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 230 mm, largeur de cône de 38 mm, largeur de coupelle de 30 mm
N° D’ARTICLE MI02067485
N° MFR32934

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,214.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Poids
    10.26 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    329
  • CUP_NON
    7316577006202

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU MINCE 32934 BRG