Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8125 po
- Extérieur Diamètre1.0625 po
- Global Largeur1.0000 po
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique16900 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BA1316ZOH offre un diamètre d’alésage de 0.8125 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.0625 po, une largeur globale de 1.0000 po et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend idéal pour les machines compactes robustes.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBA1316ZOH
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBA BA
- Capacité de charge statique28500 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation