Motion
BA1016ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.6250 po de diamètre, 0.8125 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02067541
N° MFRBA1016ZOH
Prix11.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.6250 po de diamètre, 0.8125 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02067541
N° MFRBA1016ZOH
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
Votre prix11.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8125 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    12300 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BA1016ZOH a un diamètre d’alésage de 0.6250 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.8125 po, une largeur globale de 1.0000 po et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend idéal pour un support de largeur étendue dans les assemblages compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA1016ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    20800 N

Aperçu

Description du fabricant
BA1016Z-OH BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon