Motion
150RU51 OO771 R3

TIMKEN
150RU51 OO771 R3

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 150 mm, DI 235 mm, largeur 1.4961 po, dégagement interne R3
N° D’ARTICLE MI02069407
N° MFR150RU51 OO771 R3
Prix6,127.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
150RU51 OO771 R3

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 150 mm, DI 235 mm, largeur 1.4961 po, dégagement interne R3
N° D’ARTICLE MI02069407
N° MFR150RU51 OO771 R3
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
Prix6,127.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    38 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    235 mm
  • Global Largeur  
    1.4961 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    13.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    R3
  • Tr/min maximum (graisse)
    1600 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    1900 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    RU
  • CUP_NON
    087796021013

Aperçu

Description du fabricant
150 RU 51 00771 R3 BRG