Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice0.935 po
- Longueur totale2.51 po
- Taille du port12
- Poids0.54 lb
Détails
- Matériau du corpsAcier
- CavitéC-12-2
- Pression de fissuration0.17 bars
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FonctionClapet antiretour
- Fuite0.25 cc/min
- Débit maximum114 L/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementAction directe
- Joint de piston piloteNon
- Type de portCartouche seulement
- Réglage de la pression0.17 bars
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleTapis
- Matériau de la vanneCartouche seulement
Aperçu
- Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation