Motion
SL04-5008NR

NTN
SL04-5008NR

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 40 mm, DI 68 mm, largeur 38 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02069854
N° MFRSL04-5008NR
Prix686.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SL04-5008NR

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 40 mm, DI 68 mm, largeur 38 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02069854
N° MFRSL04-5008NR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix686.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.241 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau extérieur, Anneau intérieur en deux pièces
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359185348
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    SL04
  • CUP_NON
    4547359185348

Aperçu

Description du fabricant
SL04-5008NR ROULEAU CYLINDRIQUE BRG