Motion
VCG-12
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02070053
N° MFRVCG-12
Prix98.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02070053
N° MFRVCG-12
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
Prix98.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.5930 po
  • Angle de désalignement
    20 o
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Économie/usage général
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    12280 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    VCG
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-2B-LH
  • CUP_NON
    190029044885

Aperçu

Description du fabricant
VCG-12 EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE L/H

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer