Motion
1-1/2X100 CHEM+ XLPE 200SD GRN

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 CHEM+ XLPE 200SD GRN

Tuyau industriel Chem Master s.r. Plus XLPE (150-200) SD - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, type de tuyau chimique, polyéthylène réticulé modifié Gatron - matériau de tube de type K, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02070180
N° MFR1-1/2X100 CHEM+ XLPE 200SD GRN
Prix35.00 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 CHEM+ XLPE 200SD GRN

Tuyau industriel Chem Master s.r. Plus XLPE (150-200) SD - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, type de tuyau chimique, polyéthylène réticulé modifié Gatron - matériau de tube de type K, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02070180
N° MFR1-1/2X100 CHEM+ XLPE 200SD GRN
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
Prix35.00 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    1.07 lb par pi
  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    8.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.04 po
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert par camion-citerne, barge, navire ou réservoir de stockage d’une variété de produits chimiques. Le Chem Master de Chem de scellement Plus XLPE contient une hélice de fil pour une capacité d’aspiration complète, ainsi que pour l’acheminement des tuyaux à travers des coudes serrés. Son tube en polyéthylène réticulé modifié est « meilleur de sa catégorie » pour maintenir un joint étanche avec des raccords en acier inoxydable et est conçu pour le nettoyage avec une vapeur « ouverte » de 50 psi ou dans un bain contenant 10 % (NaOH) à +212°F (+100°C). Les méthodes de nettoyage en place (CIP) peuvent être utilisées. Les applications comprennent plus de 950 produits chimiques de base qui sont des éléments de base pour de nombreux produits chimiques utilisés dans une variété d’industries.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice en acier
  • Type de tuyau
    Flexible chimique
  • Matériau du tube intérieur
    Polyéthylène réticulé modifié Gatron de type « . » (type K)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Couleur du tube
    Havane
  • Matériau du tube
    Polyéthylène réticulé modifié Gatron - Type K
  • CUP_NON
    072053650662
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2 MAÎTRE CHIM PLUS XLPE 200SD
  • Hélice de fil pour une capacité d'aspiration complète, ainsi que pour l'acheminement des flexibles dans des coudes serrés
  • Le tube en polyéthylène réticulé modifié est le meilleur de sa catégorie pour maintenir un joint étanche avec des raccords en acier inoxydable et est conçu pour le nettoyage avec une vapeur ouverte de 50 psi ou dans un bain contenant 10 % (NaOH) à 212°F (100°C)
  • Les méthodes de nettoyage en place (CIP) peuvent être utilisées
  • Non recommandé pour le nettoyage à la vapeur fermé
  • Aspiration (en mmHg) : 30.0
  • Applications : Camions-citernes, barges, navires ou transfert de réservoirs de stockage de divers produits chimiques
  • Fabricant : Gates Corporation