Motion
38MPS
Bouchon hydraulique droit de la série - Corps en acier inoxydable, sans soupape, 3/8 po NPT, filetage mâle 3/8 – 18 , 5500 psi, 3/8 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02072074
N° MFR38MPS
Prix20.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique droit de la série - Corps en acier inoxydable, sans soupape, 3/8 po NPT, filetage mâle 3/8 – 18 , 5500 psi, 3/8 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02072074
N° MFR38MPS
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
Prix20.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPT
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Poids
    0.089 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Industrie/Application
    Lavage à la pression, nettoyage de tapis, sablage à l’eau, boissons, transfert de liquide, pétrole et gaz
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 303
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    5500 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE INOXYDABLE 38MPS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer