Motion
ER55
Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 3-7/16 po DI
N° D’ARTICLE MI02074932
N° MFRER55
Prix914.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 3-7/16 po DI
N° D’ARTICLE MI02074932
N° MFRER55

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix914.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.9050 po
  • Largeur totale
    3.3750 po
  • Poids
    8.26 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Numéro CUP du fabricant
    087796223059
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13900 lbf
  • Série
    ER
  • CUP_NON
    087796223059

Aperçu

Description du fabricant
ER 55 BRG

Vous pourriez également aimer