Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.1250 po
- Longueur du boulon du centre au centre12.0000 po
- Taille du boulon0.8750 po
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.9375 po
- Hauteur totale8.1250 po
- Longueur totale15.1250 po
- Largeur totale4.0625 po
- Poids43.43 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBloc d’oreiller à deux boulons
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant793699259582
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.2650 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale26140 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- Série300
- CUP_NON793699259582