Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne42 / 1/2 po
- Largeur intérieure0.189 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.386 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.043 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.143 po
- Hauteur de la plaque0.386 po
- Épaisseur de la plaque0.043 po
- Diamètre du rouleau0.307 po
- Largeur du rouleau0.189 po
- Résistance à la traction2120 lb
- Poids0.26 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas42 / 1/2 po
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens240/10 pi
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesASME B29
- CUP_NON097039171474
- Capacité de charge utile309 lb
Aperçu
- La chaîne à rouleaux Tsubaki américaine dure jusqu’à deux fois plus longtemps que notre chaîne précédente dans de nombreuses applications.
- La technologie avancée nous permet de combiner la force, la durabilité et la fiabilité d’une bague solide avec notre rainure de lubrification brevetée sur la surface intérieure des tailles RS80 à RS140.
- Les bagues solides sont des cylindres ronds précis, ce qui signifie un meilleur contact entre la goupille et la bague.
- Les rainures de lubrification retiennent l’huile là où la chaîne en a le plus besoin.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
La série d’ascenseurs haut de gamme Workhorse de TusbakiConçu pour être le cheval de bataille du secteur des élévateurs industriaux. Utilise des aciers de première qualité partout, combinés à des traitements thermiques exclusifs et contrôlés avec précision, pour assurer une fiabilité de pointe sur le marché.
Voir la circulaire
La série de chaînes Titan de TsubakiLa chaîne Titan intègre les dernières avancées de la recherche et du développement de Tsubaki pour augmenter la durée de vie des chaînes à rouleaux dans les environnements à haute vitesse et difficiles.
Voir la circulaire
Chaîne en acier inoxydable Super Stainless de TsubakiUne percée révolutionnaire dans l’acier inoxydable. L’acier inoxydable avec la puissance du carbone. La chaîne super inox peut remplacer la chaîne en acier au carbone une pour une. Cela permet de réduire les coûts tout en fonctionnant avec les mêmes charges que la chaîne en acier au carbone standard.
Voir la circulaire
Brochure Tsubaki Power and Performance for the Poultry Industry des États-UnisDans le monde d’aujourd’hui, l’industrie de la volaille joue un rôle essentiel en tant que source importante d’aliments abordables et riches en protéines pour des milliards de personnes dans le monde entier.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure de l’industrie de la manutention des unités Tsubaki
En ce qui concerne les systèmes de tri avancés qui offrent des opérations de distribution et d’exécution automatisées efficaces pour les détaillants, les fabricants et les fournisseurs de logistique partout dans le monde,
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.